Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite ERX-4 DMX DMX Switchpack 4-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S09726
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     ERX-4 DMX
EAN/GTIN:
     4026397325409
Suchbegriffe:
DMX-Splitter
DMX-Lichtsteuerung
Lichtmischpult
dmx-splitter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Breite:
190 mm
Gewicht:
2.8 kg
Anzahl Kanäle:
4-Kanal
Produkt-Art:
DMX Switchpack
Weitere Suchbegriffe: 4026397521788, Eurolite, Lichtmixer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 79,73*
€ 129,81*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 102,51*
€ 129,82*
€ 5,95*
ab € 109,17*
€ 135,58*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 115,53*
€ 143,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.