Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite ERX-4 DMX DMX Switchpack 4-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-591038-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     ERX-4 DMX
EAN/GTIN:
     4026397325409
Suchbegriffe:
DMX-Splitter
DMX-Lichtsteuerung
Lichtmischpult
dmx-splitter
Eurolite ERX-4 DMX-Switchpack

Ausstattung:
4 steuerbare Kanäle · LED-Indikator pro Kanal · Ausgänge über 4 Schutzkontakt-Steckdosen · DMX 512 Ein- und Ausgang · DMX-Startadresse über DIP-Schalter einstellbar · Zur Montage im Truss und Wandmontage.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle (LOV): 4-Kanal · Gewicht: 2.8 kg · Produkt-Art: DMX Switchpack · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Anzahl Kanäle (LOV):
4-Kanal
Gewicht:
2.8 kg
Produkt-Art:
DMX Switchpack
Weitere Suchbegriffe: 4026397521788, Eurolite, ERX-4 DMX, Lichtmixer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,74*
€ 129,89*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 102,52*
€ 129,90*
€ 5,95*
ab € 109,04*
€ 135,61*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 115,47*
€ 143,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.