Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite Black Floodlight UV-Fluter 400W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S07861
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51100810
EAN/GTIN:
     4026397103687
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Starker UV-Fluter in High Power Ausführung für extreme Leuchtkraft zur Platzierung auf dem Boden oder der Bühne. Strahlt im 45º-Winkel nach oben. Ideal für Clubs, Discos, Bars etc. Ohne Leuchtmittel.
Features:
400 W High Power
Lieferumfang:
Schutzgitter
Hinweise:
Passendes Leuchtmittel B/N 590409 bzw. 592663
Weitere Informationen:
Leistung:
400 W
Höhe:
305 mm
Länge:
580 mm
Breite:
155 mm
Sockel:
E40
Gewicht:
9 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
UV-Fluter
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, UV-Strahler, eurolite uv-strahler, uv-strahler, e40 fluter, 4026397177725, Eurolite, Black Floodlight, Schwarzlicht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 128,94*
€ 164,18*
€ 3,50*
ab € 132,13*
€ 164,19*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 132,33*
€ 164,20*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 203,22*
€ 248,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
89514005
ab € 20,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.