Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1590294 Glimmlampe 230V 0.25W Drahtenden Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S075011
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1590294
EAN/GTIN:
     4016139317793
Suchbegriffe:
Glimmlampe
glimmlampe
Mit Vorwiderstand für den Betrieb an 230 V ohne Vorschaltgerät.
Features:
Grün
230 V
Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
0.25 W
Länge:
10 mm
Nennspannung:
230 V
Durchmesser:
3.80 mm
Typ:
1590294
Nennstrom:
0.80 mA
Länge (Anschlussdrähte):
30 mm
Vorwiderstand:
200 kΩ
Sockel:
Drahtenden
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Glimmlampe
Leuchtfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
156
2
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 2,04*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.