| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S073291 Herst.-Nr.: TC-2511198 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: 5.50 mm 2.50 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Herst.-Teilenr.: | TC-2511198 | Typ: | TC-2511198 | Schaft-Länge: | 9.50 mm | Bauform: | Stecker, gerade | Innen-Ø: | 2.50 mm | Anschluss: | Löten | Außen-Ø: | 5.50 mm | Knickschutz: | Nein | Herstellerfarbe: | Silber | Industrieverpackung: | Nein | Produkt-Art: | Niedervolt-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,99* | € 3,27* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,28* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,26* | € 20,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|