Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.50 mm 2.50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590531-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2511198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
Niedervolt-Steckverbinder Vollmetall

5.50 mm
2.50 mm


Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Außen-Durchmesser: 5.50 mm · Herst.-Teilenr.: TC-2511198 · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 2.50 mm · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Produkt-Art: Niedervolt-Steckverbinder · RoHS-konform: Ja · Schaft-Länge: 9.50 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Typ (Hersteller-Typ): TC-2511198

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Innen-Durchmesser:
2.50 mm
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
TC-2511198
Typ (Hersteller-Typ):
TC-2511198
Außen-Durchmesser:
5.50 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Schaft-Länge:
9.50 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-2511198, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 3,74*
Lager 102
417
1
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 4,12*
1
€ 3,50*
ab € 6,11*
€ 7,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.