Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

89514005 UV-Lampe E40 400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S07170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89514005
EAN/GTIN:
     4026397091885
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Quecksilberdampflampe
Schwarzlichtlampe
Bereits in die Jahre gekommen, fasziniert der "Schwarzlichteffekt" immer noch: Weiße Textilien und Gegenstände sowie UV-aktives Material leuchten in der Dunkelheit hell auf.
Features:
400 W
290 mm
Hinweise:
nur in Kombination mit Vorschaltgerät verwenden
passender Scheinwerfer B/N 590408 bzw. 590684
Weitere Informationen:
Leistung:
400 W
Länge:
290 mm
Sockel:
E40
Wellenlänge:
365 nm
Produkt-Art:
UV-Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,70*
€ 33,66*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 23,51*
€ 33,67*
€ 3,50*
ab € 30,31*
€ 42,09*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 43,70*
€ 59,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurolite
5110060A
ab € 140,42*
Sonstiges
Eurolite
51100810
ab € 128,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.