Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-TW63B203 Isolierbuchse Außen-Durchmesser: 6 mm, 3.5mm Innen-Durchmesser: 2.9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S054531
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1592725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
Zur elektrischen Isolierung der Halteschraube.
Weitere Informationen:
Maßangaben:
1.4 mm/1.2 mm
Typ:
TC-TW63B203
Innen-Ø:
2.9 mm
Material:
Polyamid 6.6
Außen-Ø:
6 + 3.5 mm
Produkt-Art:
Isolierbuchse
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-TW63B203, isolierbuchse, isolierung halteschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0611*
€ 0,1202*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,24*
€ 23,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1202*
€ 0,143
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1052*
€ 0,1252
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0865*
€ 0,1029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,0972
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.