Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite PAR-16 Spot GU-10 Halogen-PAR-Scheinwerfer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S05053
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50850350
EAN/GTIN:
     4026397345971
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Mini-Scheinwerfer mit 230 V Anschluss.
Hinweise:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
75 W
Höhe:
100 mm
Länge:
150 mm
Breite:
80 mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Halogen-PAR-Scheinwerfer
Leuchtfarbe:
Weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,83*
€ 16,98*
1 Tag
146
Frei Haus
ab € 11,74*
€ 16,99*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 11,74*
€ 16,99*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,78*
€ 30,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurolite
94100300
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.