Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron Bulka MT69041 LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder 10W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S046971
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT69041
EAN/GTIN:
     4020856690411
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte

Features:
Neutral-Weiße LED
Lieferumfang:
LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Höhe:
21.2 cm
Länge:
11.9 cm
Breite:
6.05 cm
Gewicht:
417 g
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung + Haus/Garage
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Einstellbare Leuchtdauer max.:
5 min
Einstellbare Leuchtdauer min.:
45 s
Erfassungswinkel horizontal:
90 °
Erfassungsweite max.:
8 m
Lichtstrom Gesamt:
700 lm
Bauform:
Oval
Produkt-Art:
LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,54*
€ 15,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,87*
€ 16,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,35*
€ 18,27*
€ 5,46*
ab € 13,35*
€ 18,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,37*
€ 18,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT69040
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.