Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite LED Techno Strobe 250 LED-Stroboskop Anzahl LEDs (Details):74 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S02162
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     52200830
EAN/GTIN:
     4026397378412
Suchbegriffe:
Stroboskop
Stroboskop Blitzer
stroboskop eurolite
stroboskop
Leistungsstarkes Strobe mit LED-Technik.
Weitere Informationen:
Höhe:
175 mm
Länge:
170 mm
Breite:
175 mm
Gewicht:
500 g
LEDs:
74
Blitz-Frequenz:
600 Blitze/min
Produkt-Art:
LED-Stroboskop
Leuchtfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Eurolite, LED Techno Strobe 250, Blitzer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,74*
€ 57,81*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 43,32*
€ 57,83*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 43,54*
€ 57,83*
€ 3,50*
ab € 46,35*
€ 60,63*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 67,55*
€ 85,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.