Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue-Control 2-Kanal Schaltaktor Schaltleistung (max.) 1800 W, 1800W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S018212
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     8640.0402.8
EAN/GTIN:
     4008224658461
Suchbegriffe:
Schaltaktor
Serienschalter
serienschalter kopp
schaltaktor
Blue-control Schaltaktor, 2 Kanal, 4-Draht, mit Bluetooth Mesh-Technologie, 230 V~, 50 Hz, 2x 1.800 W, 2,4 GHz, IP20
Features:
2 Kanal, 4-Draht
mit Bluetooth Mesh- Technologie
Schaltleistung max. 2x 1800 W
Hinweise:
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Weitere Informationen:
Höhe:
49 mm
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
48 mm
Einsatzort:
Innenbereich + stationär
Kanäle:
2
Schutzart:
IP20
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Bluetooth Low Energy
Montageart:
Unterputz
Frequenz:
2.4 GHz
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Serie:
Blue-Control
Max. Reichweite im Freifeld:
40 m
Passend für:
Busch-Jaeger
Befestigungsart:
zum Einlegen in UP-Dose
Herstellerfarbe:
Blau
Max. Schaltleistung:
1800 + 1800 W
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Schaltaktor
Weitere Suchbegriffe: Kopp
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 66,37*
€ 81,04*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 54,99*
€ 85,29*
3 Tage
4
1
€ 6,45*
ab € 68,39*
€ 87,65*
5 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 112,41*
€ 140,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.