| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S018132 Herst.-Nr.: 8674.0101.3 EAN/GTIN: 4008224669771 |
| |
|
| | |
| Energieautarker Blue-control Bluetooth-Hotelkartenschalter, mit universeller Kartenerkennung, 2,4 GHz Features: Energieautarker Bluetooth-Hotelkartenschalter Integrierter kinetischer Energiesammler Mit universeller Kartenerkennung Mit Bluetooth 5 MESH Hinweise: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 23 mm | Höhe: | 105 mm | Breite: | 65 mm | Einsatzort: | Innenbereich + stationär | Schutzart: | IP20 | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | Funkstandard (Smart Home): | Bluetooth Low Energy | Frequenz: | 2.4 GHz | Stromversorgung: | nicht erforderlich | Betriebsspannung: | 230 V | Serie: | Blue-Control | Max. Reichweite im Freifeld: | 75 m | Herstellerfarbe: | Blau | Basisstation: | Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff | Produkt-Art: | Hotel-Card-Schalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopp |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 76,89* | € 93,58* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 63,70* | € 98,39* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 79,90* | € 101,15* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 130,11* | € 162,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|