Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue-Control Multisensor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S018122
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     8671.0201.5
EAN/GTIN:
     4008224669757
Suchbegriffe:
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Verschluss Überwachung
Verschlussüberwachung
Energieautarker Blue-control Bluetooth-Multifunktionssensor, zur Messungvon Temperatur, Feuchtigkeit, Helligkeit oderBeschleunigung/Orientierung, mit Tür- und Fensterkontakt, 2,4 GHz
Features:
mit Bluetooth 5 MESH
Solarbetrieben
Integrierter Magnetkontakt
Hinweise:
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Weitere Informationen:
Tiefe:
13 mm
Höhe:
49 mm
Breite:
49 mm
Einsatzort:
Innenbereich + stationär
Schutzart:
IP20
Gewicht:
22 g
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Bluetooth Low Energy
Montageart:
Selbstklebend
Frequenz:
2.4 GHz
Stromversorgung:
solarbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Serie:
Blue-Control
Max. Reichweite im Freifeld:
30 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Multisensor
Weitere Suchbegriffe: Öffnungsmelder, magnetkontakt weiß, kontaktmelder, Kopp
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 112,90*
€ 133,19*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 74,61*
€ 142,77*
3 Tage
3
1
€ 6,45*
ab € 116,70*
€ 147,10*
5 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 185,86*
€ 226,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.