Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 706315 Forstnerbohrer 15mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R967411
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     706315
EAN/GTIN:
     4009317063155
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer SPEED, nach DIN 7483 G, für die Holzbearbeitung, vergüteter Spezialstahl, Bohrkopf geschmiedet mit patentiertem präzisions-Wellenschliff, optimal geschärfte und gehärtete Schneiden für extrem präzise, leichte Schnitte und ausrissfreie Bohrlochkanten auch bei großen Durchmessern, Zentrierspitze, geringe Gleitreibung, geringe Wärmeentwicklung, 3-fache Standzeit und deutlich schnelleres Bohren gegenüber herkömmlichen Forstnerbohrern, Farbe blank mit schwarzen Nuten, für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen mit 10 / 13 mm Futter, für Hart- und Weichholz, beschichtete Spanplatten, MDF-Platten, furniertes Holz, Tischlerplatten.
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
15 mm
Produkt-Art:
Forstnerbohrer
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, forstnerbohrer, kwb, Scharnierlochbohrer, Sacklochbohrungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,50*
€ 20,56*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 13,83*
€ 20,58*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,79*
€ 23,88*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 25,24*
€ 34,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.