Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Kabelumbaustromwandler 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R953882
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSECT5GJ160
EAN/GTIN:
     3606489608071
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Dieser Stromwandler, Standard für Sammelschiene, hat einen Netznennstrom von 1600 A und einen Sekundärstrom von 5 A. Dieser Stromwandler hat eine Öffnung von 85 mm x 165 mm. Kompatibel mit einem einzelnen Ausgang für Stange: 80 mm x 160 mm. Bürde und Genauigkeitsklasse wie folgt: Klasse 0,5 maximale Leistung: 10 VA.
Features:


Weitere Informationen:
Typ:
METSECT5GJ160
Produkt-Art:
Kabelumbaustromwandler
Weitere Suchbegriffe: schneider electric stromwandler, aufsteckstromwandler, stromwandler 1600/5a, Schneider Electric, messwandler, rogowski schleife, wechselstromwandler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 183,45*
€ 203,87*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 187,21*
€ 207,88*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,62*
€ 209,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,59*
€ 221,36*
Lager 615
Frei Haus
ab € 243,36*
€ 270,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,57*
€ 321,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,77*
€ 318,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,63*
€ 313,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,84*
€ 311,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,36*
€ 289,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.