Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R902552 Herst.-Nr.: 1433890 EAN/GTIN: 4007081720113 |
| |
|
| | |
| GESIPA-PolyGrip
Der Favorit für schwierige und anspruchsvolle Applikationen im industriellen Umfeld für jegliche Materialien Der GESIPA-PolyGrip, ursprünglich als Mehrbereichsblindniet entwickelt, hat in seiner Laufbahn eine Menge weiterer Talente entwickelt, die ihn mittlerweile zu einem Favoriten auszeichnen, wenn es darum geht, schwierige und anspruchsvolle Applikationen im industriellen Umfeld zu erfüllen. Ob in Aluminium, Stahl oder Edelstahl, drinnen oder draußen, mit hartem oder weichem Fügegut, kritischem Lochdurchmesser und Toleranzen: Wenn es kein anderer schafft, ist der GESIPA-PolyGrip fast immer die rettende Lösung. Hauptmerkmale - Großer Klemmbereich: Ein einziger PolyGrip-Blindniet kann bis zu fünf verschiedene Abmessungen von DIN Standardblindnieten ersetzen. Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie: - Typenbeschränkung - Reduzierung der Typenvielfalt im Lager - Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung Hervorragende Lochleibung Der Nietschaft verformt sich radial während des Setzvorgangs und kompensiert so Bohrlochungenauigkeiten, Mittenversatz und Durchmesserunterschiede, um eine spielfreie und dichte Verbindung zu bilden. Sichere Restdornverriegelung PolyGrip-Blindniete verursachen weder Klappergeräusche durch freigewordene Restdorne, noch besteht die Gefahr eines Restdornverlustes. Spritzwasserdicht sind die PolyGrip-Blindniete unter bestimmten Bedingungen auch. Sie bieten mit ihren guten Lochleibungseigenschaften und der Restdornverriegelung eine wirtschaftliche Alternative zu geschlossenen Blindnieten. Wenn es darum geht zu vermeiden, dass Wasser durch die Verbindung dringt, sind PolyGrip-Blindniete eine ideale Wahl. Breite Schließkopfbildung gewährleistet hohe Zugfestigkeitswerte und damit ein hohes Maß an Sicherheit. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Klemmbereich min.: | 0.5 mm | Material (Hülse): | Aluminium | Material (Dorn): | Edelstahl | Kopf-Ø: | 12 | Kopf-Höhe: | 1.9 mm | Lochdurchmesser: | 4.1 mm | Hohlnietdurchmesser: | 4 mm | Hohlnietlänge: | 10 mm | Nietdorndurchmesser: | 2.3 mm | Scherkraft: | 1060 N | Klemmbereich max.: | 6.5 mm | Kopfform: | Großkopf | Zugkraft (max.): | 1680 N | Produkt-Art: | Mehrbereichsblindniete |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,08441* | € 0,10961* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1391* | € 0,1771* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 38,705* | € 49,925* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 37,57* | € 49,94* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 40,355* | € 53,195* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07514* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|