Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R842401 Herst.-Nr.: 51178 EAN/GTIN: 4015588511783 |
| |
|
| | |
| Normale Blutdruckwerte liegen etwa bei 120 zu 80 mmHg. Bei der täglichen Messung erkennt man schnell, ob es kurzfristige Veränderungen oder lang anhaltende Tendenzen gibt. Das Oberarm-Blutdruckmessgerät BU 535 zeigt mit großen Ziffern präzise die Messergebnisse an. Zusätzlich berechnet es den Durchschnittswert der letzten drei Messwerte und gibt so verlässlich einen guten Überblick über den eigenen Gesundheitszustand. Sprachausgabe in Landessprache wählbar: DE, GB, NL, FR, IT, TR Features: Präzise Blutdruckmessung mit Sprachausgabe Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer Besonders großes, leicht ablesbares Display Lieferumfang: Oberarm-Blutdruckmessgerät + Oberarmmanschette + Aufbewahrungsbeutel + 4 x Batterien AA + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 41 mm | Länge: | 150 mm | Breite: | 95 mm | Gewicht: | 230 g | Ausführung: | Oberarm | Manschetten-Länge (max.): | 360 mm | Manschetten-Länge (min.): | 220 mm | Produkt-Art: | Blutdruckmessgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,67* | € 33,95* | | | | | 15 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 24,71* | € 34,05* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,11* | € 36,75* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 30,27* | € 40,36* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,47* | € 40,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|