Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98954762 Herst.-Nr.: 51178 EAN/GTIN: 4015588511783 |
| |
|
| | |
| Blutdruckmessgerät Oberarmmessung BU 535 VOICE Das Oberarm-Blutdruckmessgerät BU 535 VOICE zeigt mit großen Ziffern präzise die Messergebnisse an. Dazu sagt es dank der integrierten Sprachausgabe die Werte auf Wunsch laut an. Zusätzlich berechnet es den Durchschnittswert der letzten drei Messwerte und gibt so verlässlich einen guten Überblick über den eigenen Gesundheitszustand. Sprachausgabe in Landessprache wählbar: DE, GB, NL, FR, IT, TR, Einstufung der Messwerte durch Ampel-Farbskala gemäß Bewertungssystem der WHO (Weltgesundheitsorganisation), besonders großes, leicht lesbares Display, je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer, Arrhythmieanzeige Weitere Informationen: | | Anwendung: | Blutdruckmessung | Messpunkt: | Oberarm | Messwertspeicher: | ja | Pump-/Ablassventil: | automatisch | Grundfarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,67* | € 33,95* | | | | | 15 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 24,71* | € 34,05* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,11* | € 36,75* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,27* | € 40,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,47* | € 40,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|