|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-R806361 Herst.-Nr.: TSX00083 EAN/GTIN: 0813747020220 |
| |
|
|  |  |
 | Der ProtoShield macht es Ihnen leicht, eigene Schaltungen zu entwerfen. Sie können TH- oder SMD-ICs einfach auf dem Prototyping-Bereich löten, um sie mit Ihrem Arduino-Board zu testen. Der SMD-Bereich ist für maximal 24 Pins SOIC integrierte Schaltung ausgelegt und der TH-Bereich enthält viel Platz für die benötigten Komponenten rund um Ihr Projekt. Sie können sogar eine Mini-Breadboard (nicht im Lieferumfang enthalten) auf den Protobereich kleben, um einen lötfreien Betrieb zu ermöglichen. Der Proto-Bereich umfasst auch zwei Stromleitungen (IOREF und GND), zwei LED-Pads und SPI-Signale Breakout-Pads für Boards mit SPI nur auf dem ICSP-Header wie Zero.
Hauptmerkmale: - 1.0 Arduino Pinbelegung - 1 ICSP-Steckverbinder-Footprint - 2 LEDs und Widerstandsfläche - IOREF und GND Stromleitungen - SPI-Signalpads - 24-Pin SMD-Footprint (50 mils pitch) Features: Mit dem Prototyping Shield machen Sie Ihre Projekte felsenfest. Es macht es Ihnen leicht, kundenspezifische Schaltungen und Lötelektronik direkt darauf zu entwerfen. Lieferumfang: Arduino® Proto Shield Weitere Informationen:  |  | Passend für: | Arduino Uno | Serie (Entwicklungs-Kits): | Core | Produkt-Art: | Entwicklungsboard |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 8,20* | € 12,18* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 6,00* | ab € 8,61* | € 12,20* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 8,00* | ab € 8,61* | € 12,20* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 8,71* | € 12,78* |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 10,07* | € 13,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|