Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex MLX 02081001 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R797992
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     02081001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
MLX Female Crimp Terminal 42024, 14-20 AWG, Reel, Brass, Tin (Sn) Plating
Features:
MLX Female Crimp Terminal 42024, 14-20 AWG, Reel, Brass, Tin (Sn) Plating
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
02081001
Typ:
02081001
Bauform:
Buchse
Anschluss:
Crimpen + Einpressen
Verpackungsart:
Tape on Full reel
AWG:
20 - 14
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Weitere Suchbegriffe: Molex, 02-08-1001
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56000
4000
Frei Haus
ab € 0,0271*
€ 0,0465*
1 Tag
3686
100
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0605*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0405*
€ 0,0605*
100
€ 8,95*
ab € 0,0506*
€ 0,088*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0582*
€ 0,0693
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,0652
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,0621
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
11-01-0168
ab € 35,05*
Zubehör
Molex
63811-6800
ab € 287,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.