Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex MLX Crimp-Anschlussklemme für MLX-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.5mm² / 2mm², Zinn Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex MLX Crimp-Anschlussklemme für MLX-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.5mm² / 2mm², Zinn Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6706252
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     02-08-1001
EAN/GTIN:
     5059039290871
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = MLX-Steckverbindergehäuse
Serie = MLX
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Zinn
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Seriennummer = 42024
Kontaktwiderstand max. = 3.5mΩ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

Molex MLX-Crimp-Anschlussklemmen, Serien 42024 und 42043. Crimpanschlüsse mit Stift- und Buchsenleiste zur Verwendung in Stecker- und Buchsengehäusen der MLX-Serie. Diese Klemmen sind kreisförmig ausgeführt und die Stiftkontakte haben eine Splintausführung zur Reduzierung der Steckkraft
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
MLX-Steckverbindergehäuse
Serie:
MLX
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Seriennummer:
42024
Kontaktwiderstand max.:
3.5mΩ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 6706252, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 02081001, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56000
4000
Frei Haus
ab € 0,0271*
€ 0,0465*
1 Tag
3686
100
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0605*
100
€ 4,00*
ab € 0,0405*
€ 0,0605*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0506*
€ 0,088*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,088*
€ 0,105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,0798
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,0763
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0627*
€ 0,0746
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
11-01-0168
ab € 35,05*
Zubehör
Molex
63811-6800
ab € 287,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.