Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex CTX 348033211 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R797102
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     348033211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
buchsenkontakt molex
CTX64 Female Terminal, Tin, S-Grip, D-Wind, Left Payoff, SAE 22
Features:
CTX64 Female Terminal, Tin, S-Grip, D-Wind, Left Payoff, SAE 22
Weitere Informationen:
Anschluss-Querschnitt:
0.35 mm²
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
348033211
Typ:
348033211
Bauform:
Buchse
Anschluss:
Crimpen + Einpressen
Verpackungsart:
Tape on Full reel
AWG:
22
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung verzinnt
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Bemessungsspannung:
14 V/DC
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Molex, 34803-3211
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0292*
1 Tag
2345
1
€ 14,99*
ab € 0,0215*
€ 0,0533*
100
€ 8,95*
ab € 0,0306*
€ 0,0608*
20
€ 5,90*
ab € 0,0357*
€ 0,0893*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,0347
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.