Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 1920634 1500 H 27 - Steckschlüsselhalter mit 11 Löchern (L x B x H) 54 x 352 x 60mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R784451
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1920634
EAN/GTIN:
     4010886864135
Suchbegriffe:
Nusshalter Lochplatte
Steckschlüsselhalter
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
54 mm
Breite:
352 mm
Gewicht:
430 g
Produkt-Art:
Steckschlüsselhalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 22,11*
€ 30,53*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,03*
€ 30,77*
8 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 23,28*
€ 30,97*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,47*
€ 31,75*
4 Tage
13
1
€ 5,50*
ab € 23,80*
€ 31,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.