Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 894 11 6574170 Einmaulschlüssel 11mm DIN 894


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R782451
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6574170
EAN/GTIN:
     4010886657416
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel gedore
einmaulschlüssel
einmaulschlüssel sw11
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
112 mm
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 894
Schlüsselweite (Metrisch):
11 mm
Produkt-Art:
Einmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Gedore, 894 11, Einmaul-Gabelschlüssel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 3,12*
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 2,33*
€ 3,23*
2 Tage
19
1
€ 6,95*
ab € 2,34*
€ 3,24*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,54*
€ 3,24*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,65*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
894 10
ab € 1,94*
Ähnlich
Gedore
894 13
ab € 1,83*
Ähnlich
Gedore
894 14
ab € 2,44*
Ähnlich
Gedore
894 15
ab € 2,52*
Ähnlich
Gedore
894 8
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.