Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 894 14 6574410 Einmaulschlüssel 14mm DIN 894


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R782431
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6574410
EAN/GTIN:
     4010886657447
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
gedore einmaulschlüssel 14mm
einmaulschlüssel gedore
einmaulschlüssel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 894
Schlüsselweite (Metrisch):
14 mm
Produkt-Art:
Einmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Gedore, 894 14, Einmaul-Gabelschlüssel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
25
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,39*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 2,55*
€ 3,52*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,80*
€ 3,52*
1 Tag
33
1
€ 6,95*
ab € 2,57*
€ 3,54*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,57*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
894 10
ab € 1,93*
Ähnlich
Gedore
894 11
ab € 2,24*
Ähnlich
Gedore
894 13
ab € 1,81*
Ähnlich
Gedore
894 15
ab € 2,51*
Ähnlich
Gedore
894 8
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.