Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik 28207 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 10A 120W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R778301
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     28207
EAN/GTIN:
     4251125201599
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
12v tischnetzteil 120w
tischnetzgerät 12v
Netzteil von Dehner Elektronik für medizinische Anwendungen. Robust, zuverlässig und effizient, mit Schaltnetztechnologie in kompakter Bauform.
Features:
Schutzklasse 1
Für medizinische Anwendungen zugelassen
ErP-Konform
Hoher Wirkungsgrad
12 V/DC
10 A
120 W Leistung
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf
Sicherheit nach TÜV, CB, UL.
Lieferumfang:
Netzkabel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
120 W
Höhe:
39 mm
Länge:
165 mm
Breite:
66 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Ausgangsstrom (High):
10 A
Ausführung:
Tischnetzteil
Gewicht:
560 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
ATM 120T-P120
ErP Status:
Step 2
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anschlüsse:
1
Ausgang:
DIN-Stecker Mini 4polig
Eingangsspannung:
100 V/AC
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Produkt-Art:
Tischnetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, Dehner Elektronik, ATM 120T-P120, Steckernetzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,73*
€ 129,34*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 101,44*
€ 129,36*
€ 3,50*
ab € 107,04*
€ 134,72*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 181,70*
€ 224,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.