Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik 28207 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 10 A 120 W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1900659-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     28207
EAN/GTIN:
     4251125201599
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
12v tischnetzteil 120w
tischnetzgerät 12v
Dehner Elektronik 28207 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 10 A 120 W Stabilisiert

Tischnetzteil ATM 120T-P120 Medical Dehner Elektronik GmbH

Schutzklasse 1
Für medizinische Anwendungen zugelassen
ErP-Konform
Hoher Wirkungsgrad
12 V/DC
10 A
120 W Leistung
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf
Sicherheit nach TÜV, CB, UL.

Netzteil von Dehner Elektronik für medizinische Anwendungen. Robust, zuverlässig und effizient, mit Schaltnetztechnologie in kompakter Bauform.

Ausstattung:
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf
Mini DIN Stecker
Sicherheitsgeprüft nach EN-Norm, CB, UL
Typ: getaktet.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 1 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Tischnetzteil · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (High) Details: 10 A · Ausgangsstrom (max.): 10 A · Eingangsspannung (num): 100 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 560 g · Leistung: 120 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: Tischnetzteil · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Stecker (Netzgeräte): DIN-Stecker Mini 4polig

Lieferumfang:
Netzkabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
10 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
DIN-Stecker Mini 4polig
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
ATM 120T-P120
Ausführung (allgemein):
Tischnetzteil
Eingangsspannung (num):
100 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich
Leistung:
120 W
Anschlüsse (Details):
1
Netzteiltyp:
Tischnetzteil
Ausgangsstrom (High) Details:
10 A
Gewicht:
560 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, Dehner Elektronik, 28207, ATM 120T-P120, Steckernetzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,04*
€ 128,79*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 101,13*
€ 128,80*
€ 3,50*
ab € 107,31*
€ 134,05*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 181,56*
€ 223,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.