Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLight S1R Baton II LED Taschenlampe akkubetrieben 1000lm 89g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R772631
Hersteller:
     OLight
Herst.-Nr.:
     S1RBatonII
EAN/GTIN:
     6926540918817
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Kompakt, leicht und mit viel Leuchtstärke!
Die S1R Baton II ist eine kompakte und leichte Taschenlampe mit außergewöhnlicher Leuchtkraft von 1000 Lumen. Extrem robust und hochwertig mit 5 Leuchtstärken und Blitzlicht-Funktion. Das kleine Meisterwerk lässt sich mittels Clip an der Kleidung befestigen oder verschwindet einfach in der Jacken- oder Handtasche.
Die 5 Leuchtstärken ermöglichen Ihnen individuelle und Augenschonende Ausleuchtung. So ist z.B. im freien Feld die max. Leuchtstärke optimal, im Haus eine mittlere und als Nachtlicht die geringste. Die Leuchte wird mit einem Li-Ion-Akku betrieben der eine minimale Selbstentladung und eine lange Lebensdauer hat. Geladen wird der Akku über einen innovativen Magnetkontakt mit dem praktischerweise über fast jeden USB-Ausgang geladen werden kann z.B. auch unterwegs im Auto oder über eine Powerbank. Zahlreiche Sicherheitsmechanismen ermöglichen einen langen und sicheren Betrieb.
Features:
3 Leuchtstärken und Blitzlicht-Funktion
Kompakt und leicht
Wasserdicht und extrem robust
Geladen wird über Magnet-Kontakt
Lieferumfang:
S1R Baton II · Clip · RCR123A Li-Ion-Akku · Akkubox · Magnetisches USB-Ladekabel · Handschlaufe · Tragebeutel · Anleitung
Weitere Informationen:
Länge:
63 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IPX8
Gewicht:
89 g
Durchmesser:
21 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
3.5 h
Leuchtdauer (Medium):
2.5 h
Lichtstrom (High):
1000 lm
Lichtstrom (Low):
60 lm
Lichtstrom (Medium):
600 lm
Leuchtweite (High):
145 m
Leuchtweite (Low):
40 m
Leuchtweite (Medium):
100 m
Leuchtdauer (High):
1.5 h
Stromversorgung:
akkubetrieben
Material:
Aluminium
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, led akku-taschenlampe, akku taschenlampe, akku-taschenlampe 1000 lumen, OLight, S1R Baton II, Stablampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,86*
€ 57,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,67*
€ 73,51*
6 Tage
48
Frei Haus
ab € 90,68*
€ 114,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.