Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2 21X23 6018020 Doppel-Ringschlüssel 21 - 23mm DIN 838


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R758371
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6018020
EAN/GTIN:
     4010886601808
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
305 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 838
Schlüsselweite (Metrisch):
21 + 23 mm
Produkt-Art:
Doppel-Ringschlüssel
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 15,85*
€ 20,09*
8 Tage
62
1
€ 4,95*
ab € 15,90*
€ 20,16*
3 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 16,47*
€ 20,65*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 16,70*
€ 20,90*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,23*
€ 21,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 18X19
ab € 11,06*
Ähnlich
Gedore
2 18X21
ab € 14,48*
Ähnlich
Gedore
2 19X22
ab € 13,55*
Ähnlich
Gedore
2 19X24
ab € 15,70*
Ähnlich
Gedore
2 20X22
ab € 14,42*
Ähnlich
Gedore
2 21X24
ab € 17,23*
Ähnlich
Gedore
2 22X24
ab € 16,25*
Ähnlich
Gedore
2 24X26
ab € 16,45*
Ähnlich
Gedore
2 24X27
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.