Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2 19X24 6017990 Doppel-Ringschlüssel 19 - 24mm DIN 838


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R758101
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6017990
EAN/GTIN:
     4010886601792
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
305 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 838
Schlüsselweite (Metrisch):
19 + 24 mm
Produkt-Art:
Doppel-Ringschlüssel
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 15,70*
€ 19,95*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 15,92*
€ 20,01*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,43*
€ 20,45*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 17,05*
€ 21,22*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,49*
€ 22,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823325
ab € 2,08*
Ähnlich
Gedore
2 18X19
ab € 11,06*
Ähnlich
Gedore
2 18X21
ab € 14,48*
Ähnlich
Gedore
2 19X22
ab € 13,55*
Ähnlich
Gedore
2 20X22
ab € 14,42*
Ähnlich
Gedore
2 21X23
ab € 15,85*
Ähnlich
Gedore
2 21X24
ab € 17,23*
Ähnlich
Gedore
2 22X24
ab € 16,25*
Ähnlich
Gedore
2 24X26
ab € 16,45*
Ähnlich
Gedore
2 24X27
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.