Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-8706177 Digitaler Winkelmesser 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R757302
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8706177
EAN/GTIN:
     4064161293691
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
toolcraft digitaler winkelmesser 36...

Features:
Winkelauflösung: ±0,1°
Winkelgenauigkeit: ±0,3°
Winkelsucher (Arbeitsbereich): 0° bis 999,9°
Lieferumfang:
Winkelmesser + Betriebsanleitung + Batterie
Weitere Informationen:
Höhe:
19.4 mm
Länge:
217 mm
Breite:
35 mm
Gewicht:
158 g
Typ:
TO-8706177
Winkel-Einstellung (max.):
360 °
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Edelstahl + ABS/Polyester
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Digitaler Winkelmesser
Weitere Suchbegriffe: digital winkelmesser, digitaler winkelmesser 360°, TOOLCRAFT, Winkellehre, sdfsa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
369
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 21,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,73*
€ 21,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.