Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet LED Handlampe 200lm 1979-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R755912
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1979-11
EAN/GTIN:
     4000896235254
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Kleine kompakte LED Lampe mit hoher Leuchtleistung. Stufenlos dimmbar – optimale Lichtanpassung. Einfache und schnelle Diagnose durch Hauptlicht (Flächenausleuchtung) oder Toplicht (punktuelle Ausleuchtung) u.a. zur Dialogannahme.
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Länge:
180 mm
Breite:
25 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstrom (High):
200 lm
Leuchtdauer (High):
2.5 h
Produkt-Art:
Handlampe
Weitere Suchbegriffe: accu handlampe hazet, handlampe akku, handlampe, Hazet, Handscheinwerfer, Werkstattleuchte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 17,69*
€ 24,14*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,04*
€ 24,67*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 18,21*
€ 24,87*
1
€ 4,90*
ab € 18,18*
€ 25,54*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 19,27*
€ 26,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.