| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R750482 Herst.-Nr.: WS9456 EAN/GTIN: 4029665094564 |
| |
|
| | |
| Features: Zum Stellen oder Hänge Kräftige Magnethalterung
Weitere Informationen: | | Innentemperatur: | -9,9 bis 49,9 °C | Innenluftfeuchte: | 20 - 95 % | Material: | Kunststoff | Funktionen: | Innenluftfeuchte + Innentemperatur + Komfortanzeige (n) + MAX-/MIN-Werte | Gehäusefarbe: | Weiß | Spannungsversorgung Station: | CR 2032 Knopfzelle (2x), inkl. | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Gewicht (Station): | 105 g | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,63* | € 18,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 13,01* | € 18,48* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 13,29* | € 19,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|