Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camille Bauer SINEAX DM5S Universalmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R750202
Hersteller:
     Camille Bauer
Herst.-Nr.:
     187709
EAN/GTIN:
     4012932508536
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Multi-Messumformer
Das Gerät lässt sich - auch ohne angeschlossene Hilfsenergie - mit Hilfe der CB-Manager Software schnell und einfach an die Messaufgabe anpassen. Je nach Ausführung werden die Messwerte proportional auf analoge DC-Stromausgänge und / oder eine Modbus-Schnittstelle abgebildet.

Die Messung erfolgt unter­bruchsfrei in allen vier Quadranten und kann optimal an das zu überwachende Netz angepasst werden. Sowohl die Mittelungszeit der Messung als auch die erwartete maximale Signalhöhe können parametriert werden.

Die Inbetriebsetzung kann sehr einfach erfolgen und wird durch die Service-Funktionen Typenschild-Druck, Anschluss-Kontrolle, Messwertaufzeichnung sowie Simulation und Trimmung der Analogausgänge unterstützt.
Features:
Automatische Skalierung der Messeingänge möglich
Unterbrechungsfreie Messung der Eingangsgrössen
0.15% (U,I) und 0.2% (P,Q,S)
Zählergenauigkeit für Wirkenergie 0.5S
Einstellbare Zählerauflösung
Gerätefunktion vollständig programmierbar
Geringer Platzbedarf im Schaltschrank
Auch ohne Hilfsenergie programmierbar
Weitere Informationen:
Schutzart:
Gehäuse: IP30/Klemmen: IP20
Gewicht:
500 g
Schnittstellen:
USB
Messfunktion:
Strom + Spannung + Frequenz + Blindleistung + Wirkleistung + Leistung + Scheinleistung + W
Einbau-Breite:
70 mm
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
110 mm
Typ:
SINEAX DM5S
Produkt-Art:
Universalmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Multimessumformer, Multimeter, Multitester, Netzanalysator, netzanalysator, Camille Bauer, SINEAX DM5S, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 669,30*
€ 745,11*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 687,89*
€ 761,49*
Lager 615
Frei Haus
ab € 755,38*
€ 858,00*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 790,50*
€ 865,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,00*
€ 1.021,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,50*
€ 981,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 816,25*
€ 971,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,77*
€ 939,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,49*
€ 915,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,38*
€ 898,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.