Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R745191 Herst.-Nr.: 6683890 EAN/GTIN: 4010886803240 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 310 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | DIN-Norm: | DIN ISO 8764 | Abtrieb: | Kreuz | Größe: | PH 2 | Klingen-Ø: | 6 mm | Klingenlänge: | 200 mm | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,29* | € 8,08* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,63* | € 8,29* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 6,63* | € 8,51* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,38* | € 8,94* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,43* | € 9,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|