Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore VDE 2163 K 3 Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 3mm Klingenlänge:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R742041
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824493
EAN/GTIN:
     4010886938430
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
3 mm
Klingen-Ø:
5.6 mm
Klingenlänge:
75 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,13*
€ 5,51*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 5,83*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,79*
€ 5,86*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,93*
€ 5,87*
7 Tage
253
1
€ 4,30*
ab € 4,06*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.