Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R741831 Herst.-Nr.: 1612301 EAN/GTIN: 4010886826065 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 295 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Klingen-Ø: | 10.1 mm | Klingenlänge: | 175 mm | Klingendicke: | 1.2 mm | Klingenbreite: | 8 mm | Produkt-Art: | Schlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 7,32* | € 9,27* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,65* | € 9,42* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 7,65* | € 9,55* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,34* | € 10,23* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,87* | € 17,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|