Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2163 TXB T10-300 Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 10 Klingenlänge: 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R741251
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824159
EAN/GTIN:
     4010886938157
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
385 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Größe:
T 10
Klingen-Ø:
3 mm
Klingenlänge:
300 mm
Produkt-Art:
Sechsrund-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10x300, schraubendreher torx, schraubendreher torx 10, Gedore, 2163 TXB T10-300, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,59*
€ 9,66*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,78*
€ 9,67*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,78*
€ 9,67*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,02*
€ 10,20*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,14*
€ 10,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.