Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2163 TX 15IP Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) 15 IP Klingenlänge: 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R741181
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824345
EAN/GTIN:
     4010886938300
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Größe:
15 IP
Klingen-Ø:
3.5 mm
Klingenlänge:
80 mm
Produkt-Art:
Sechsrund-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx plus schraubenzieher ip15, torx plus schraubenzieher, Gedore, 2163 TX 15IP, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 8,16*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 8,19*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,34*
€ 8,22*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,70*
€ 8,34*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,79*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.