Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 133 90 6401660 Schlagmaulschlüssel 90mm DIN 133


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R730741
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6401660
EAN/GTIN:
     4010886640166
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
gedore schlag-maulschlüssel 90 mm
schlag-maulschlüssel gedore
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
456 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 133
Schlüsselweite (Metrisch):
90 mm
Produkt-Art:
Schlagmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe: schlag maulschlüssel, Gedore, 133 90, Einmaul-Gabelschlüssel
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 140,32*
€ 172,86*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 148,33*
€ 172,86*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 148,62*
€ 173,07*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 153,51*
€ 179,89*
Lager 615
Frei Haus
ab € 167,33*
€ 194,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,58*
€ 226,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,39*
€ 213,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
133 70
ab € 71,78*
Ähnlich
Gedore
133 75
ab € 47,39*
Ähnlich
Gedore
133 80
ab € 96,40*
Ähnlich
Gedore
133 85
ab € 109,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.