Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spypoint LM 2 Wildkamera 20 Megapixel Low-Glow-LEDs Grün-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R729042
Hersteller:
     Spypoint
Herst.-Nr.:
     680609
EAN/GTIN:
     0887157022228
Suchbegriffe:
Wildkamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Die LM2 baut auf dem Erbe der SPYPOINT LINK-MICRO-LTE auf und übertrifft alle Erwartungen. Immer das beste Netz, überall, europaweit. Antenne und Modem sind perfekt aufeinander abgestimmt und wählen sich automatisch in das stärkste Netz ein. Ein flexibler Auslöser, passt die Reaktionsgeschwindigkeit der Kamera auf die Umgebung an. Ein neuer Bildsensor und eine höhere Reichweite gehören zu den Anpassungen. Zudem wurde die Bildqualität, die IR-Blitz- und Erfassunsreichweite verbessert.
Features:
Erfassungsreichweite bis zu 28 m
7 Tage-Ablauf-Konfiguration über die App
Bis zu 2 Bilder pro Erfassung
Lieferumfang:
Inkl. Antenne + SIM-Karte + Gurt zur Befestigung
Weitere Informationen:
Höhe:
112 mm
Farbe:
grün
Breite:
56 mm
Aufnahmestandard:
20 Megapixel + Mehrfachaufnahme mit bis zu 2 Bildern pro Erfassung
Gewicht:
400 g
Speicherkapazität:
32 GB
Unterstützte Speicherkarten:
SD
Herstellerfarbe:
Grün-Grau
Produkt-Art:
Wildkamera
Blitzreichweite (max.):
27 m
Besonderheiten:
Low-Glow-LEDs
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (8x), bitte separat bestellen
Auflösung:
20 Megapixel
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, Spypoint, LM 2, fotofalle, wildbeobachtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,50*
€ 198,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.