Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spypoint FLEX-S Wildkamera 33 Megapixel GPS Geotag-Funktion Grün-Grau (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R729032
Hersteller:
     Spypoint
Herst.-Nr.:
     680607
EAN/GTIN:
     0887157022136
Suchbegriffe:
Wildkamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Die Wildkamera Flex-S verfügt über eine interne wiederaufladbare Lithium-Batterie und ein integriertes Solarpanel. Durch die lange Laufzeit, ohne dass die Kamera ständig aufgeladen werden muss, ist sie ideal für weit entfernte Reviere. Überall in Europa sorgt die optimale Abstimmung von Antenne und Modem dafür, dass Sie immer das beste Netz zur Verfügung haben. Die Kamera wählt sich zudem automatisch in das stärkste Netzwerk ein.
Lieferumfang:
FLEX
Antenne
Schnellstartanleitung
SIM-Karte
Gurt zur Befestigung
Hinweise:
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass diese SPYPOINT FLEX Kamera über einen SIM-Lock verfügt. Die Kamera kann daher ausschließlich mit der enthaltenen SIM-Karte verwendet werden. Ein Betrieb mit SIM-Karten anderer Provider ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
21.07 cm
Farbe:
grün
Breite:
10.07 cm
Auflösung Video:
1920 x 1080 Pixel
Gewicht:
400 g
Speicherkapazität:
512 GB
Unterstützte Speicherkarten:
SD
Herstellerfarbe:
Grün-Grau (matt)
Produkt-Art:
Wildkamera
Blitzreichweite (max.):
30 m
Besonderheiten:
GPS Geotag-Funktion
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku + Mignon-Batterie (8x), bitte separat bestellen
Auflösung:
33 Megapixel
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, Spypoint, FLEX-S, fotofalle, wildbeobachtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,06*
€ 414,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,25*
€ 407,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,78*
€ 396,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,29*
€ 379,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,24*
€ 366,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,65*
€ 345,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.