| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R721942 Herst.-Nr.: 43442 EAN/GTIN: 4011459434427 |
| |
|
| | |
| Der Sender ist mit allen Funkgongs der Serie MISTRAL, ECHO und CALIMA koppelbar und ist somit für viele GROTHE Produkte essenziell. Mit einer Quarzstabilen Reichweite von 500 m und in einem Frequenzbereich von 868 MHz liefert der Funkklingeltaster SE 03a ihnen selbst über eine größere Distanz ein zuverlässiges Funksignal.
Mithilfe des Funksenders sind Sie ebenfalls auch in der Lage, eine Vielzahl von flexiblen Sender/Empfänger-Kombinationen zu kreieren. Der Sender kann an die Wand montiert werden oder ist mittels eines Clips zum Aufhängen geeignet. Der wasserdichte Sender ist mit einem beschriftbaren Namensschild und einer LED-Sendekontrolle ausgestattet. Eine Rufweiterschaltung ist ebenfalls möglich. Die typische Batterielebensdauer für den Sender beträgt 5 - 10 Jahre. Features: Passend für alle Mistral-, Echo- und Calima-Funkgongs Rufweiterschaltung IP54 Lieferumfang: Funksender Hinweise: Batterie für Sender nicht im Lieferumfang enthalten. Der Sender ist für alle MISTRAL-Gongs ab Baujahr 2003 geeignet. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 17 mm | Höhe: | 100 mm | Breite: | 36 mm | Frequenz: | 868.3 MHz | Max. Reichweite im Freifeld: | 500 m | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Komponente: | Sender | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 30,27* | € 41,81* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,11* | € 41,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 31,88* | € 42,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,32* | € 43,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|