Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux Installationstester-Set VDE-Norm 0100, 0100-600, 0105, 0105-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R706882
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     PA1145460CZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Strommesszangen
Stromzangen
AKTIONSARTIKEL - zeitlich begrenzt verfügbar !
In diesem Bundle ist eine Stromzange C177A enthalten. Mit Hilfe der Zange lassen sich mit dem Installationstester Strommessungen (5,0 mA - 199,9 A), Leistungsmessungen (110 kW: 1-phasig, 330 kW: 3-phasig), Oberschwingungsmessungen (bis zur 50. Ordnung) und selektive Erdungsmessungen durchführen. Die Zange hat einen Umschließungsdurchmesser von Ø 52 mm.

Das C.A 6117 ist das UNIVERSALGERÄT zum Kontrollieren von elektrischen Anlagen gemäß nationaler und internationaler Normen (IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, FD C 16-600 usw.) Es vereint fortschrittliches Design, Ergonomie, einfache Bedienung, Leistungsfähigkeit, Schnelligkeit und Präzision in einem Gerät.
Das für Nullleitersysteme aller Art (TT, TN, IT) geeignete Gerät ist ideal für unterschiedlichste Anwendungsbereiche: Industrie, Dienstleistungssektor, Wohnsektor.

Ergonomie
Das robuste und kompakte C.A 6117 zeichnet sich durch ein ausgereiftes Design mit schneller und praktischer Inbetriebnahme aus. Auf der großen farbigen LCD-Grafikanzeige mit Hintergrundbeleuchtung werden alle Ergebnisse übersichtlich dargestellt.
Ein Drehschalter auf der Frontseite des Geräts ermöglicht den direkten Zugriff auf alle Funktionen. Zahlreiche Tonsignale und Anzeigen gestatten eine rasche, normgemäße Interpretation der Ergebnisse. Kontexthilfen für jede Funktion führen den Anwender systematisch Schritt für Schritt oder nur bei Bedarf durch die Verfahren. Im Gerätespeicher können bis zu 1000 Messungen gespeichert werden. Das C.A 6117 ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet, über den die Daten ausgegeben werden können.

Messungen
Die gute Leistungsfähigkeit des C.A 6117 bietet eine hervorragende Stabilität der Messungen – auch bei gestörter Umgebung in der Industrie. Das Gerät verfügt über alle zur Kontrolle einer elektrischen Anlage erforderlichen Messungen: Durchgang, Widerstand, Isolation, Erdungs- und selektive Erdungsmessung, Schleifenimpedanz, Fehlerströme Typ A und AC. Zusätzlich ermöglicht das C.A 6117 das Messen von Spannung, Frequenz, Strom per Zange, Wirkleistung, Oberwellen sowie der Drehfeldrichtung.
Noch besser: In das Gerät wurde ein Sicherungsmodul integriert, das Messungen an Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) vom Typ B ermöglicht. Damit kann außerdem der Spannungsabfall gemessen werden.

Das C.A 6117 wurde in Frankreich unter Anwendung von Ökodesign-Verfahren entwickelt und hergestellt.

Ergebnisanalyse
Die mit dem C.A 6117 vorgenommenen Messungen können mit der universellen DataView® Auswertungssoftware verarbeitet werden. DataView® erkennt bei Verbindung mit einem PC automatisch das Gerät und startet das entsprechende Menü. Die auf dem Gerät gespeicherten Daten sowie die Konfigurationsfunktionen können über eine Baumstruktur direkt abgerufen werden.
Es stehen mehrere vordefinierte Berichtsmodelle zur Verfügung, die den Normanforderungen entsprechen.
Zudem kann der Anwender bei Bedarf eigene Modelle erstellen.
Das serienmäßig installierte Softwareprogramm ICT ermöglicht eine vereinfachte und rasche Analyse der gespeicherten Messungen und ist mit folgenden Funktionen bestückt: Datenabruf, Parametereinstellung des Geräts, personalisierte Einrichtung von Messreihen mit Übertragung von Berichten auf das Gerät und Berichtbearbeitung.

Zubehör
Lieferung in Transporttasche mit zahlreichem Zubehör, serienmäßig mit Hand-Trageschlaufe und mit Umhängegurt für freies Arbeiten mit den Händen
Features:
Profi-Paket mit C177A Stromzange für Messungen von Strom, Leistung, Oberschwingungen und selektive Erdung
Umfassendes Multifunktionsgerät mit erweiterten Mess- und Auswertefunktionen für anspruchsvolle Prüfungen von Elektroinstallationen nach DIN VDE 0100-600
Weitere Informationen:
Höhe:
280 mm
Länge:
190 mm
Breite:
128 mm
Schutzart:
IP53
Gewicht:
2.2 kg
Schnittstellen:
USB
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Prüfablauf:
manuell
Spannungs-Versorgung:
230 V/AC + akkubetrieben
Besonderheiten:
Leistung, Oberschwingungen + RCD/FI Test
Speicher:
ja
Typ:
PA1145460CZ
Messbereich (VDE):
Erdungswiderstand + Frequenz + Isolationswiderstand + Leistung + RCD-Prüfung (AC, A, F, B,
Messkategorie:
CAT III 600 V + CAT IV 300 V
VDE-Norm:
0100 + 0100-600 + 0105 + 0105-100
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Installationstester-Set
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, strommesszangen chauvin arnoux, strommesszangen, stromzangen 5ma, Chauvin Arnoux, BGV, BGVA3, DGUV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.234,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.427,63*
€ 2.888,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.394,70*
€ 2.849,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.370,76*
€ 2.821,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.293,58*
€ 2.729,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.243,79*
€ 2.670,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.234,77*
€ 2.659,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.