Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 464066 Cubitron™ II 987C Fiberscheibe Durchmesser 125mm Bohrungs-Ø 22mm 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R704032
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     464066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Entwickelt, um schneller und länger zu schleifen als vergleichbare keramische Produkte
Features:
Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C bietet eine höhere Abtragsrate und Standzeit als andere Fiber- und Schleifscheiben. Unsere Schleifscheiben sind ausgestattet mit 3M präzisionsgeformtem Schleifkorn in Kombination mit einer steifen Fiberunterlage für höhere Produktivität bei mittleren und schweren Abtragsanwendungen.
Hinweise:
Erste Wahl für Edelstahl
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Durchmesser:
125 mm
Bohrungs-Durchmesser:
22 mm
Körnung:
36
Produkt-Art:
Fiberscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 73,47*
€ 93,04*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 58,92*
€ 93,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,05*
€ 110,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,49*
€ 108,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 74,41*
€ 88,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,93*
€ 85,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,97*
€ 82,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,92*
€ 70,11
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3568* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.