|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-R688082 Herst.-Nr.: 29990.S2 EAN/GTIN: 4032661999023 |
| |
|
|  |  |
 | Das vielseitige Trainingsset Albrecht Tectalk Training ist der ideale Assistent in allen Trainingssituationen und ganz besonders bei lauten Umgebungsgeräuschen oder vielen Trainierenden. Durch die direkte Übermittlung von Informationen mittels bewährter 2.4 GHz-Funk-Technologie sind Ansagen im Umkreis von rund 300 m immer klar und deutlich. Das macht zum einen das Training merklich effizienter und schont auf der anderen Seite die Stimme des Trainers. Insbesondere wenn es darum geht, Distanzen zu überwinden und dennoch verständliche Anweisungen zu erhalten, ist das Tectalk Training der ideale Co-Trainer / Trainingspartner. Das Sendegerät ist klein, leicht und kann einfach umgehängt, angeklippt oder eingesteckt werden. Das Nackenbügel-Mikrofon sorgt unterdessen für die deutliche Sprachübermittlung zum Empfänger. Minimalistisch direkt am Ohrhörer untergebracht, sorgt das leichte Empfangsgerät ATR 430 für größtmöglichen Tragekomfort ohne lästige Verkabelung. Für den festen Halt ist das Empfangsgerät durch verschieden große Ohrbügel sowie einem Nackenbügel auf die individuelle Ohrgröße und den persönlichen Komfort anpassbar. Ohrbügel und Nackenbügel sind so konzipiert, dass sie natürlich auch unter einem Helm getragen werden können. So haben sowohl Trainer als auch Trainierende bei ihren Aktivitäten immer die Hände frei, was beispielsweise im Klettersport, beim Golfen, Rad- oder Segwayfahren und vielen anderen Sportarten sehr wichtig ist. Features: Bis zu 300 Metern 50 Kanäle Einfache Inbetriebnahme Ohne Verkabelung für den Empfänger Lieferumfang: ATT 400 Sendegerät + Gürtelclip + Nackenbügel-Mikrofon + Dual-Ladegerät zum gleichzeitigen Laden von Sende- und Empfangsgerät + Transporttasche + ATR 430 Empfangsgerät + 4 Ohrbügel + Nackenbügel + Hygenischer Silikon Ohrschutz + Wasserschutztasche Weitere Informationen:  |  | Tiefe: | 1.8 cm | Höhe: | 8.6 cm | Breite: | 5 cm | Gewicht: | 0.04 kg | Übertragungsart: | Funk | Sendeleistung: | 0.01 W | Frequenz: | 2.4 GHz | Max. Reichweite im Freifeld: | 300 m | Produkt-Art: | Tour Guide System |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 182,32* | € 229,29* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 187,70* | € 229,30* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 200,11* | € 240,97* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 248,83* | € 296,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|