Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht ATR 430 Tectalk Training Sport 29990.S2 Tour Guide System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986696-BP
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29990.S2
EAN/GTIN:
     4032661999023
Suchbegriffe:
Albrecht
29990.S2
ATR 430 Tectalk Training Sport
Walkie-Talkie
Albrecht ATR 430 Tectalk Training Sport 29990.S2 Tour Guide System

Tectalk Training Sport

Bis zu 300 Metern
50 Kanäle
Einfache Inbetriebnahme
Ohne Verkabelung für den Empfänger

Das vielseitige Trainingsset Albrecht Tectalk Training ist der ideale Assistent in allen Trainingssituationen und ganz besonders bei lauten Umgebungsgeräuschen oder vielen Trainierenden. Durch die direkte Übermittlung von Informationen mittels bewährter 2.4 GHz-Funk-Technologie sind Ansagen im Umkreis von rund 300 m immer klar und deutlich. Das macht zum einen das Training merklich effizienter und schont auf der anderen Seite die Stimme des Trainers. Insbesondere wenn es darum geht, Distanzen zu überwinden und dennoch verständliche Anweisungen zu erhalten, ist das Tectalk Training der ideale Co-Trainer / Trainingspartner. Das Sendegerät ist klein, leicht und kann einfach umgehängt, angeklippt oder eingesteckt werden. Das Nackenbügel-Mikrofon sorgt unterdessen für die deutliche Sprachübermittlung zum Empfänger.
Minimalistisch direkt am Ohrhörer untergebracht, sorgt das leichte Empfangsgerät ATR 430 für größtmöglichen Tragekomfort ohne lästige Verkabelung. Für den festen Halt ist das Empfangsgerät durch verschieden große Ohrbügel sowie einem Nackenbügel auf die individuelle Ohrgröße und den persönlichen Komfort anpassbar. Ohrbügel und Nackenbügel sind so konzipiert, dass sie natürlich auch unter einem Helm getragen werden können. So haben sowohl Trainer als auch Trainierende bei ihren Aktivitäten immer die Hände frei, was beispielsweise im Klettersport, beim Golfen, Rad- oder Segwayfahren und vielen anderen Sportarten sehr wichtig ist.

Ausstattung:
Deutliche Sprachübertragung über bis zu 300 Metern
50 Kanäle für die diskrete Informationsübermittlung wählbar
Einfache Inbetriebnahme
Hoher Tragekomfort da ohne Verkabelung für den Empfänger
18 Stunden Betriebszeit und kurze Ladezeiten
Lademöglichkeit über Micro-USB

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Gewicht: 0.04 kg · Produktabmessung, Breite: 5 cm · Produktabmessung, Höhe: 8.6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 1.8 cm · Reichweite max. (im Freifeld): 300 m · Sendeleistung: 0.01 W · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
ATT 400 Sendegerät,Gürtelclip,Nackenbügel-Mikrofon,Dual-Ladegerät zum gleichzeitigen Laden von Sende- und Empfangsgerät,Transporttasche,ATR 430 Empfangsgerät,4 Ohrbügel,Nackenbügel,Hygenischer Silikon Ohrschutz,Wasserschutztasche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 5 x 8.6 x 1.8 cm
Produktabmessung, Tiefe:
1.8 cm
Produktabmessung, Höhe:
8.6 cm
Produktabmessung, Breite:
5 cm
Reichweite max. (im Freifeld):
300 m
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Sendeleistung:
0.01 W
Übertragungsart (Details):
Funk
Gewicht:
0.04 kg
Produkt-Art:
Tour Guide System
Weitere Suchbegriffe: Walky-Talky
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,32*
€ 229,29*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 187,70*
€ 229,30*
€ 4,95*
ab € 200,11*
€ 240,97*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 248,83*
€ 296,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,30*
€ 272,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,69*
€ 267,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,53*
€ 251,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.