| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R684972 Herst.-Nr.: 29989 EAN/GTIN: 4032661299895 |
| |
|
| | |
| Die Schallschutz Kopfhörer besitzen einen 3,5 mm Anschluss und können z.B. mit den Albrecht ATR400 Tour Guide Empfängern verbunden werden. Sie eignen sich perfekt für die Verwendung in lauten Umgebungen, um störende Geräusche und Lärm zu reduzieren. Somit können Benutzer z.B. auf Werksführungen in Fabriken ungestört den Informationen des Reiseleiters zuhören. Die Schallschutz Ohrhörer sind nach Din Norm EN 352-1 und EN 352-4 (Kapselgehörschützer) getestet und bieten einen SNR Dämmwert von 25 dB. Der Kopfhörer ist in der Größe verstellbar und passt somit auf fast jeden Kopf. Mit nur 300 Gramm Gewicht spürt man den Kopfhörer kaum beim Tragen. Lieferumfang: Inkl. 3,5mm Anschlusskabel Weitere Informationen: | | Tiefe: | 10 cm | Höhe: | 20 cm | Breite: | 15 cm | Gewicht: | 0.3 kg | Produkt-Art: | Tour Guide System Zubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,56* | € 41,60* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 30,64* | € 41,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|