Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht ATT/ATR400 30er 29970.S30 Tour Guide System Zubehör 30er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R684702
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29970.S30
EAN/GTIN:
     4032661970305
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
albrecht funkgerät
Die Albrecht Tourist Guide Geräte sind die idealen Begleiter und Informationsvermittler für touristische Einsätze, wie Gruppenreisen, Stadtführungen, Landgänge bei Kreuzfahrten u.v.m. Auch in Museen und bei Werksführungen sind die Sender und Empfänger hilfreich für Kommunikation zwischen Führern und Teilnehmern. Die Funkgeräte können direkt im Koffer geladen werden: einfach in die vorgesehene Ladeschale stecken und den Koffer mit einem Stromnetz verbinden. Der Koffer hat 32 Ladeschalen im Innenraum, in die die Funkgeräte leicht eingesteckt werden können. Die Ladezeit beträgt ca. 3-4 Stunden.
Features:
Nahezu weltweit nutzbar
Kristallklare Sprachübertragung
Bis zu 200 m Reichweite
Ca. 18 Stunden Betriebszeit
Lieferumfang:
Ladekoffer zum Tragen für bis zu 32 Geräte + 29 ATR400 Empfänger inkl. Ohrhörer, Akku und Umhgängeband + 1 ATT400 Sendegerät inkl. Headset für den Reiseleiter, Akku, Gürtelclip und Umhängeband
Hinweise:
Hinweis: die Sende- und Empfangsgeräte kommen in den Farben grau/schwarz und nicht farbig, wie in dem Koffer abgebildet.
Weitere Informationen:
Tiefe:
20 cm
Höhe:
33 cm
Breite:
52 cm
Gewicht:
2 kg
Übertragungsart:
Funk
Sendeleistung:
0.01 W
Frequenz:
2.4 GHz
Max. Reichweite im Freifeld:
200 m
Set:
30er Set
Produkt-Art:
Tour Guide System Zubehör
Besonderheiten:
Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Spritzwassergeschützt
Weitere Suchbegriffe: funkgeräte, Albrecht, ATT/ATR400 30er, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.881,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.067,40*
€ 2.460,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.018,14*
€ 2.401,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.998,64*
€ 2.378,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.928,55*
€ 2.294,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.892,03*
€ 2.251,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.881,91*
€ 2.239,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.